Mandril de superfície com furos do canal de arrefecimento 18

N.º do artigo: 308498 18
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 26623-1
  • Refrigeração interior: sí
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 18 mm
Alojamento PSC 50 corto
Norma de alojamento ISO 26623-1
Refrigeração interior
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 60 mm
⌀ exterior D 50 mm
Tipo de produto Mandril de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308498 18
EAN/GTIN 4067263110651
Número do fabricante 308498 18

Descrição

Ejecución:

  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309885, chave de caixa n.º 309893.

Nota:

Redução adequada de PSC 63 para PSC 40 ou PSC 50 n.º 318892.
Bucha redutora adequada de SK 40 OR HSK 63 no PSC32, PSC 40 ou PSC 50, a pedido.
Bucha redutora adequada de SK 50 ou HSK 100 no PSC 63 ou PSC 80 a pedido.
Extensões adequadas sob o n.º 318894, n.º 318895 e n.º 318896.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta