{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | PSC 50 corto | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Refrigeração interior | sí | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tipo de produto | Mandril de sujeción plano |
Número do artigo | 308498 12 | |
EAN/GTIN | 4067263110620 | |
Número do fabricante | 308498 12 |