{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 308191 6 | |
EAN/GTIN | 2050001690227 | |
Número do fabricante | 16.306.63.06.Z/120 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de contração 6
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
245,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
222 peças em stock
191,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
281,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Projeção medida A | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
⌀ exterior D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forma | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |