{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 14 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 308191 14 | |
EAN/GTIN | 2050001690265 | |
Número do fabricante | 16.306.63.14.Z/120 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de contração 14
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
245,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
191,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
221,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
281,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
310,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Alojamento | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 |
Forma | A | A | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |