{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 0,5 mm - 13 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sim, com 50 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 20 µm | |
binário de aperto máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Modelo | estreito | |
Projeção medida A | 101 mm | |
⌀ exterior D | 43 mm | |
Chave de aperto Torx® sobressalente n.º 625220 | TX25 | |
Tipo de produto | Mandril curto |
Número do artigo | 307725 0,5-13 | |
EAN/GTIN | 4045197931870 | |
Número do fabricante | 307725 0,5-13 |