{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 0,3 mm - 8 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sim, com 50 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 20 µm | |
binário de aperto máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Modelo | estreito | |
Projeção medida A | 93 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Chave de aperto Torx® sobressalente n.º 625220 | TX25 | |
Tipo de produto | Mandril curto |
Número do artigo | 307725 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 4045197931863 | |
Número do fabricante | 307725 0,3-8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril curto Forma A 0,3-8
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
364,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
262,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 63 | SK 40 |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Forma | A | AD |
Concentricidade | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm |
Área de aperto | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Tipo de produto | Mandril curto | Mandril curto |