Mandril curto Forma A, HSK-A 63, Área de aperto: 0,5-16mm

N.º do artigo: 307682 0,5-16
Desconto
390,37 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
58 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de aperto Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: A
  • Refrigeração interior: sim, com 50 bar máx.
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 20

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de aperto 0,5 mm - 16 mm
Alojamento HSK-A 63
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma A
Refrigeração interior sim, com 50 bar máx.
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 20 µm
Modelo standard
Projeção medida A 104 mm
⌀ exterior D 57 mm
Chave de aperto sobresselente n.º 627425 SW 6
Tipo de produto Mandril curto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 307682 0,5-16
EAN/GTIN 4045197573445
Número do fabricante 307682 0,5-16

Descrição

Versão:

  • Para rotação à direita e à esquerda.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

Com refrigeração interna até um máximo de 50 bar.
Precisão de concentricidade ≤ 20 µm.

Material fornecido:

Inclui chave de aperto com cabo em T.

Acessórios especiais:

Chave de caixa n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta