{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sim, com 50 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 20 µm | |
Modelo | delgado | |
Projeção medida A | 96,5 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Chave de aperto sobresselente n.º 627425 | SW 4 | |
Tipo de produto | Mandril curto |
Número do artigo | 307682 0,3-10 | |
EAN/GTIN | 4045197868800 | |
Número do fabricante | 307682 0,3-10 |