{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 corto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 52,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 54 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica |
Número do artigo | 307553 16 | |
EAN/GTIN | 4045197644831 | |
Número do fabricante | 307553 16 |