{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 corto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 52,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 54 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
casquilho redutor adequado | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica |
Número do artigo | 307553 20 | |
EAN/GTIN | 4045197644848 | |
Número do fabricante | 307553 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de expansão hidráulico HT com furos do canal de refrigeração 20
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
388,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
273,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
201,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 curto |
Projeção medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 52,5 mm | 52,5 mm | 52,5 mm |
Forma | A | A | A |
Comprimento útil L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
casquilho redutor adequado | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |