{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 8 mm | |
Alojamento | HSK-E 50 A = 70 | |
Norma de alojamento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 17,99 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
L2 | 38 mm | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 307528 8 | |
EAN/GTIN | 4062406115067 | |
Número do fabricante | 307528 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de expansão hidráulico estreito 8
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
560,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
422,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
317,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
325,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma de alojamento | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico | Cono de expansión hidráulica | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico |