{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
Alojamento | HSK-E 50 A = 70 | |
Norma de alojamento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
⌀ D3 | 20,1 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
L2 | 39 mm | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 307528 10 | |
EAN/GTIN | 4062406115074 | |
Número do fabricante | 307528 10 |