{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sí, con máx. 80 bar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
casquilho redutor adequado | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica |
Número do artigo | 307514 20 | |
EAN/GTIN | 2050001701022 | |
Número do fabricante | 16.510.63.20.Z |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril de expansão hidráulico ajuste radial 20
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
529,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
560,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
388,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Forma | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HPC; HSC | HPC; HSC |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico |