{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sí, con máx. 80 bar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 95 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica |
Número do artigo | 307514 16 | |
EAN/GTIN | 2050001700957 | |
Número do fabricante | 16.510.63.16.Z |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril de expansão hidráulico ajuste radial 16
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
529,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
560,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
388,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 curto |
Projeção medida A | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Forma | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HPC; HSC | HPC; HSC |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico |