{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 50 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 corto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | No se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 120 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 30 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 50 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 50 | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 306677 50 | |
EAN/GTIN | 4045197712356 | |
Número do fabricante | 306677 50 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração 50
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
181,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
184,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
471,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
216,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
212,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
122,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 100 corto | SK 50 corto | SK 50 A = 160 | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 A = 100 | SK 50 curto |
Projeção medida A | 70 mm | 70 mm | 160 mm | 70 mm | 100 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 128 mm |
Forma | A | ADB | ADB | A | A | A |
chave especial adequada n.º 309840 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Concentricidade | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |