{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 16 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 corto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | No se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 17 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 16 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 16 | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 306677 16 | |
EAN/GTIN | 4045197712301 | |
Número do fabricante | 306677 16 |