{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 32 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 corto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | No se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 24 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 32 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 32 | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 306537 32 | |
EAN/GTIN | 4045197712288 | |
Número do fabricante | 306537 32 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração 32
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
143,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
667,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
174,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 60 mm | 300 mm | 50 mm |
⌀ exterior D | 78 mm | 80 mm | 78 mm |
⌀ do mandril d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Concentricidade | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 20 000 rpm | G 6,3 en 8000 rpm | G 6,3 en 20 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |