Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração 16

N.º do artigo: 306537 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Furo do canal de refrigeração: No se puede cerrar
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 en 20 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 16 mm
Alojamento HSK-A 63 corto
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Furo do canal de refrigeração No se puede cerrar
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 en 20 000 rpm
Concentricidade ≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 50 mm
⌀ exterior D 38 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 17 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 16
chave especial adequada n.º 309840 16
Tipo de produto Mandrino portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 306537 16
EAN/GTIN 4045197712257
Número do fabricante 306537 16

Descrição

Ejecución:

  • ⌀ de fixação 40 com 4 furos roscados para o alojamento de cabeças de fresagem segundo a norma DIN 2079.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Área de contacto do colar alargada.
  • Superfícies funcionais HSK processadas.

Com furo do canal de refrigeração.

Aplicación:

Para apertar fresas frontais cilíndricas e cabeças de fresagem.

Volumen de suministro:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, chave especial n.º 309840, parafuso de aperto para fresa para refrigeração interna n.º 309861.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta