{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 40 mm | |
⌀ de fixação D1 | 40 mm | |
Alojamento | HSK-F 63 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Furo do canal de refrigeração | sem fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 88 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 27 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 40 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 40 | |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
Número do artigo | 306531 40 | |
EAN/GTIN | 4045197587848 | |
Número do fabricante | 306531 40 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração, HSK-F 63 curto, ⌀ do mandril d1: 40mm
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
205,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
165,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
186,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
238,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
154,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-F 63 curto | HSK-A 63 curto | HSK-A 63 curto | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 63 curto |
Projeção medida A | 65 mm | 60 mm | 60 mm | 100 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
⌀ do mandril d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
chave especial adequada n.º 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |