{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de fixação D1 | 22 mm | |
Alojamento | HSK-F 63 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Furo do canal de refrigeração | sem fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 19 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 22 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 22 | |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
Número do artigo | 306531 22 | |
EAN/GTIN | 4045197587817 | |
Número do fabricante | 306531 22 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração, HSK-F 63 curto, ⌀ do mandril d1: 22mm
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
156,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
135,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
158,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
192,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
132,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
161,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
⌀ exterior D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ do mandril d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Concentricidade | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 20000 min-1 | G 6,3 a 20000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |