{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Centro P | |
Tipo CP para ER | 32 | |
⌀ de fixação D1 | 2-20 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25000 rpm | |
Concentricidade da pinça de aperto ER com mandril de pinça de aperto CP | ≤ 6 µm | |
Concentricidade da pinça de aperto HP com mandril de pinça de aperto CP | ≤ 3 µm | |
Concentricidade da pinça de aperto ER com mandril de pinça de aperto HDC | ≤ 6 µm | |
Concentricidade da pinça de aperto HP com mandril de pinça de aperto HDC | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 305930 32 | |
EAN/GTIN | 2050001703514 | |
Número do fabricante | 44626001600 |