{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 32 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sí | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 105 mm | |
⌀ exterior da pinça de aperto D | 73 mm | |
Força de fixação até | 4.000 Nm | |
chave de gancho adequada n.º 628400 | 68 / 75 | |
Tipo de produto | Portapinzas de gran apriete |
Número do artigo | 305538 32 | |
EAN/GTIN | 2050001772077 | |
Número do fabricante | 569077032105 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril de aperto automático 32
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
549,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
318,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
380,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Forma | A | A | A |
⌀ de fixação D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 a 15000 min-1 | G 6,3 a 15000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
⌀ exterior da pinça de aperto D | 73 mm | 66 mm | 66 mm |
Tipo de produto | Portapinzas de gran apriete | Mandril de aperto automático | Mandril de aperto automático |