Cone de aperto elevado, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm

N.º do artigo: 305538 20
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 2-3 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Refrigeração interior: sim
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 15000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 20 mm
Alojamento HSK-A 100
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Refrigeração interior sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 15000 min-1
Concentricidade ≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 105 mm
⌀ exterior da pinça de aperto D 52 mm
Força de fixação até 1.000 Nm
chave de gancho adequada n.º 628400 52 / 55
Tipo de produto Mandril de aperto automático

Identificação e classificação

Número do artigo 305538 20
Copiar
EAN/GTIN 2050001772060
Copiar
Número do fabricante 569077020105
Copiar
Fabricante/responsável NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descrição

Versão:

  • Baixa fricção devido aos rolamentos de agulhas.
  • Protegido com revestimento anticorrosão.
  • À prova de pó e água.
  • A força de aperto muito elevada aumenta a vida útil e melhora a superfície.
  • Com perfuração RFID/Balluff-Chip.
  • Fixação de ferramentas centradas com uma precisão de concentricidade ótima.
  • Fornecimento de refrigerante interno.
  • Força de aperto até 1000 Nm.

Vantagem:

Longa vida útil da ferramenta. Propriedades antivibração. Alta estabilidade devido à porca de fixação reforçada.

Vantagem:

Para fixação de ferramentas com haste cilíndrica.

Material fornecido:

Inclui porca de aperto.

Acessórios especiais:

Tubo do refrigerante n.º 309880, pinças de aperto n.º 309566309570 ou n.º 309575309576.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados