{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 40 | |
⌀ de fixação D1 | 3-26 mm | |
Alojamento | BT 40 curto | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | |
Projeção medida A | 80 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente n.º 309580 | 40 | |
Chave de aperto ER n.º 309680 | 40 | |
Versão | BT-DC | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 303710 40 | |
EAN/GTIN | 4062406250348 | |
Número do fabricante | 303710 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER Forma AD 40
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
95,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
76,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
105,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
131,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Forma | AD | ADB | ADB | AD |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 en 20 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Portapinzas de sujeción | Mandril de pinça de aperto |