{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 25 | |
⌀ de fixação D1 | 1-16 mm | |
Alojamento | BT 40 curto | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | |
Projeção medida A | 70 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente n.º 309580 | 25 | |
Chave de aperto ER n.º 309680 | 25 | |
Versão | BT-DC | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 303710 25 | |
EAN/GTIN | 4062406250324 | |
Número do fabricante | 303710 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER Forma AD 25
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
89,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
68,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 curto | BT 40 curto |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
para pinças de aperto ER | 25 | 25 |
⌀ de fixação D1 | 1-16 mm | 1-16 mm |
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto |