{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | BT 30 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ exterior D | 45 mm | |
L2 | 47,5 mm | |
Rosca M | M8×1 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Projeção L1 incl. exposição | 63 mm | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 303471 20 | |
EAN/GTIN | 4067263239697 | |
Número do fabricante | 303471 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito, forma AD 20
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
240,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
534,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
369,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 30 | BT 40 A = 120 | BT 30 A = 85 |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Forma | AD | AD | AD |
⌀ de fixação D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC; HPC | HPC; HSC |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico |