{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | BT 30 A = 85 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Refrigeração interior | sim | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | |
Projeção medida A | 85 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 303435 20 | |
EAN/GTIN | 4067263265238 | |
Número do fabricante | 303435 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de expansão hidráulico estreito Master Chuck, Forma AD 20
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
369,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
534,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
240,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 30 A = 85 | BT 40 A = 120 | BT 30 |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Forma | AD | AD | AD |
⌀ de fixação D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | HSC; HPC | HSC |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico |