{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | BT 40 curto | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 72,5 mm | |
⌀ exterior D | 49 mm | |
Comprimento útil L1 | 45 mm | |
casquilho redutor adequado | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 303450 20 | |
EAN/GTIN | 4045197513090 | |
Número do fabricante | 303450 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril HT 20
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
250,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
369,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
189,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
321,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 curto | BT 40 curto | BT 40 curto | BT 40 curto |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Projeção medida A | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm |
⌀ exterior D | 49 mm | 49 mm | 49,25 mm | 49 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
⌀ de fixação D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |