Mandril HT 12

N.º do artigo: 303450 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 12 mm
Alojamento BT 40 curto
Norma de alojamento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 58 mm
⌀ exterior D 42 mm
Comprimento útil L1 31 mm
casquilho redutor adequado 302140; 302135
Tipo de produto Mandril de expansão hidráulico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 303450 12
EAN/GTIN 4045197586995
Número do fabricante 303450 12

Descrição

Ejecución:

  • Rigidez geral muito elevada devido ao design otimizado.
  • Ajuste do comprimento axial, curso de 10 mm.

Ventaja:

  • Os binários transmissíveis mais elevados, 550 Nm, versão HT (High Torque), o que significa segurança processual.
  • Propriedades de amortecimento ideais, proporcionando assim uma superfície ideal da peça, aumento da vida útil e proteção do fuso.
  • Resistência à temperatura até 120 °C.

Aplicación:

Especialmente na maquinagem pesada durante a fresagem.

Volumen de suministro:

Inclui chave de cabo em T sextavada.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760308802.

Nota:

Atenção para ferramentas longas e processamento TPC.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta