{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M12×50 | |
Alojamento | BT 50 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 88 mm | |
Tolerância de ⌀ do furo D1 IT6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ exterior D | 24 mm | |
Comprimento útil L1 | 50 mm | |
L2 | 10 mm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 303141 M12X50 | |
EAN/GTIN | 4062406106171 | |
Número do fabricante | 303141 M12X50 |