Alojamento de ferramentas para fresa de rosca com rosca, BT 50, Rosca M × comprimento L1: M10X50

N.º do artigo: 303141 M10X50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M × comprimento L1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M M10×50
Alojamento BT 50
Norma de alojamento ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 88 mm
Tolerância de ⌀ do furo D1 IT6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ exterior D 23 mm
Comprimento útil L1 50 mm
L2 5 mm
Tipo de produto Alojamento para fresa de rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 303141 M10X50
EAN/GTIN 4062406106157
Número do fabricante 303141 M10X50

Descrição

Versão:

Todas as hastes torneadas.

Vantagem:

Para alojamento de fresa de rosca com rosca.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760308802.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta