{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | BT 40 | |
Norma | DIN 6383 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 8 µm | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Tipo de produto | Adaptador de alojamentos |
Número do artigo | 303082 2 | |
EAN/GTIN | 4062406109226 | |
Número do fabricante | 303082 2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manga de redução SK / MK para lingueta de expulsão, forma AD 2
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
41,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
68,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
129,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
58,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
289 peças em stock
38,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
163 peças em stock
55,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 | SK 40 curto | SK 50 curto | BT 50 | SK 40 curto | SK 50 curto |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Concentricidade | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | G 6,3 a 12000 min-1 | G 6,3 a 12000 min-1 | G 6,3 a 15000 min-1 | G 6,3 a 12000 min-1 | G 6,3 a 12000 min-1 |