Bucha redutora para haste MK com lingueta de expulsão, forma AD 2

N.º do artigo: 301185 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
173 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MK interior Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 12000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse interior 2
Alojamento SK 50 curto
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 12000 min-1
Concentricidade ≤ 8 µm
Projeção medida A 60 mm
⌀ exterior D 32 mm
Tipo de produto Adaptador de alojamentos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301185 2
EAN/GTIN 4062406252205
Número do fabricante 301185 2

Descrição

Ejecución:

Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas.
  • Interior e exterior retificados.
  • Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Bucha redutora para haste MK com lingueta de expulsão, forma AD 2

Bucha redutora para haste MK com lingueta de expulsão, forma AD 2

sob pedido
Em stock
173 peças em stock
55,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
68,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
129,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
41,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
58,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
327 peças em stock
38,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento SK 50 curto SK 40 curto SK 50 curto BT 40 BT 50 SK 40 curto
Norma de alojamento ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1
Projeção medida A 60 mm 50 mm 60 mm 50 mm 60 mm 50 mm
⌀ exterior D 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Forma AD AD AD AD AD AD
Concentricidade ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Tipo de produto Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta