{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 40 | |
Alojamento | BT 40 curto | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 40 | |
Chave de aperto ER | 40 | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 302760 40 | |
EAN/GTIN | 4250122612308 | |
Número do fabricante | 406.02.26.80 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB 40
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
65,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
76,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
105,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
131,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
95,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 en 20 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Portapinzas de sujeción | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto |