{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 32 | |
⌀ de fixação D1 | 2-20 mm | |
Alojamento | BT 40 curto | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 32 | |
Chave de aperto ER | 32 | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 302755 32 | |
EAN/GTIN | 4045197944801 | |
Número do fabricante | 302755 32 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB 32
sob pedido
Em stock
224 peças em stock
69,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
85,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
208 peças em stock
89,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Projeção medida A | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
para pinças de aperto ER | 32 | 32 | 32 |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto |