{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 1-13 mm | |
Alojamento | BT 40 curto | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 20 | |
Chave de aperto ER | 20 | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 302755 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100285 | |
Número do fabricante | 302755 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB 20
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
66,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
48,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
90,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
158 peças em stock
48,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 curto | BT 40 curto | SK 50 A = 70 | SK 40 A = 70 |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ de fixação D1 | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 18000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 18000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC | HSC |