{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 40 | |
⌀ de fixação D1 | 3-26 mm | |
Alojamento | BT 30 A = 70 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 20000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 40 | |
Chave de aperto ER | 40 | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 302750 40 | |
EAN/GTIN | 4250122698029 | |
Número do fabricante | H.305.02.26.70 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER Forma AD 40
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
78,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
260 peças em stock
77,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
104,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
449,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
91,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 20000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto |