{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 40 | |
⌀ de fixação D1 | 3-26 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 70 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 40 | |
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 | 40 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 300515 40 | |
EAN/GTIN | 4045197945846 | |
Número do fabricante | 300515 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB, niquelada 40
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
91,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
261 peças em stock
77,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
104,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
449,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Portapinzas de sujeción | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto |