Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB, niquelada 25

N.º do artigo: 300515 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
89 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para pinças de aperto ER 25
⌀ de fixação D1 1-16 mm
Alojamento SK 40 A = 70
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Área de aperto 1 mm - 16 mm
Projeção medida A 70 mm
⌀ exterior D 42 mm
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 25
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 25
Furo Balluffchip sim
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 300515 25
EAN/GTIN 4045197945822
Número do fabricante 300515 25

Descrição

Ejecución:

Cones exteriores e interiores retificados. Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
GARANT −
  • elevada suavidade de funcionamento graças a hastes torneadas com equilíbrio fino G2,5/25 000 rpm.
  • Ótima proteção contra a corrosão graças às superfícies niqueladas.
  • Forças de aperto e precisão máximas graças à porca de aperto de precisão GARANT.

Niquelagem especial.
GARANT −
  • Qualidade de balanceamento G2,5/25 000 rpm.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Porca de aperto de precisão GARANT calibrada com precisão (G2,5/25 000 rpm) e revestida, resultando em elevada força de aperto e baixo desgaste.
  • Passagem perfurada.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto conforme DIN 6499 − forma A e B.

Volumen de suministro:

Inclui porca de aperto.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º308820 – 308835, chaves de aperto ER n.º 309680 ou 613300, pinças de aperto ER n.º 308901309449, porca de aperto ER n.º 309615 (para discos de vedação), discos de vedação n.º 309625309645 (para n.º 309615).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB, niquelada 25

Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB, niquelada 25

sob pedido
Em stock
89 peças em stock
83,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
565 peças em stock
68,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
92,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 005 peças em stock
48,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
75,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento SK 40 A = 70 SK 40 A = 70 SK 50 A = 70 SK 40 A = 70 SK 50 A = 70
Projeção medida A 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
⌀ exterior D 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Forma ADB ADB ADB AD AD
Concentricidade ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 25 25 25 25 25
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 25 25 25 25 25

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta