{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | BT 50 curto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 6 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 302650 6 | |
EAN/GTIN | 4045197944672 | |
Número do fabricante | 302650 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície Forma ADB com furo no canal de refrigeração 6
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
100,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
55,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
106,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 50 curto | BT 50 curto | BT 50 curto |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Projeção medida A | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 6 | 6 | 6 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície |