{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | BT 50 curto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 20 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 302650 20 | |
EAN/GTIN | 4045197944726 | |
Número do fabricante | 302650 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície Forma ADB com furo no canal de refrigeração 20
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
97,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
53,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
100,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 50 curto | BT 50 curto | BT 50 curto |
Projeção medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 20 | 20 | 20 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de fixação D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |