{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 27 mm | |
⌀ de fixação D1 | 27 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 52 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma de alojamento | DIN 2080 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Projeção medida A | 52 mm | |
Comprimento total L | 166 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L3 com anel arrastador | 21 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 33 mm | |
Rosca M | M16 | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 27 | |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 27 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 27 | |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa |
Número do artigo | 302500 27 | |
EAN/GTIN | 4250122600787 | |
Número do fabricante | 401.10.27.52 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril porta-fresas combinado, SK 40 A = 52, ⌀ do mandril d1: 27mm
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
59,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
51,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
70,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 40 A = 52 | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Projeção medida A | 52 mm | 52 mm | 55 mm |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Comprimento total L | 166 mm | 166 mm | 203 mm |
Norma | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
⌀ de fixação D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 27 | 27 | 27 |