{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de fixação D1 | 22 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 52 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma de alojamento | DIN 2080 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Projeção medida A | 52 mm | |
Comprimento total L | 164 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L3 com anel arrastador | 19 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 31 mm | |
Rosca M | M16 | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 22 | |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 22 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 22 | |
Tipo de produto | Cono portafresas |
Número do artigo | 302500 22 | |
EAN/GTIN | 4250122600770 | |
Número do fabricante | 401.10.22.52 |