{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | DIN 2080 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Comprimento total L | 143 mm | |
Rosca M | M16 | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 6 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 302420 6 | |
EAN/GTIN | 4250122600220 | |
Número do fabricante | 401.04.06.50 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de superfície 6
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
48,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
42,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | DIN 2080 | DIN 2080 |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 6 | 6 |
Rosca M | M16 | M16 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano | Mandril de superfície |