{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | DIN 2080 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Projeção medida A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Comprimento total L | 156 mm | |
Rosca M | M16 | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 20 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 302420 20 | |
EAN/GTIN | 4250122600299 | |
Número do fabricante | 401.04.20.63 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície 20
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
45,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
39,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 40 | SK 40 |
Norma de alojamento | DIN 2080 | DIN 2080 |
Projeção medida A | 63 mm | 63 mm |
⌀ exterior D | 52 mm | 52 mm |
Comprimento total L | 156 mm | 156 mm |
Rosca M | M16 | M16 |
⌀ de fixação D1 | 20 mm | 20 mm |