Mandril de contração Power Shrink Chuck com Safe-Lock 14

N.º do artigo: 302307 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Furo do canal de refrigeração: se puede cerrar
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 14 mm
Alojamento SK 50 corto
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Furo do canal de refrigeração se puede cerrar
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HSC
Proteção contra extração da ferramenta Safe-Lock h6
Projeção medida A 80 mm
⌀ exterior D 43 mm
⌀ D2 33,3 mm
profundidade de fixação máxima LE 47 mm
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302307 14
EAN/GTIN 4034221077226
Número do fabricante 50.440.14.37

Descrição

Versão:

Mandril de encaixe por contração para um desempenho máximo de corte na maquinagem de alto desempenho (HPC). O design otimizado combina elevada rigidez com amortecimento de vibrações. Isto protege a máquina, o fuso e a ferramenta.
  • A proteção de extração da ferramenta Safe-Lock impede que a ferramenta seja retirada inadvertidamente.
  • Maior desempenho de maquinagem graças a velocidades mais altas, maiores taxas de alimentação e maior profundidade de corte.
  • Tempos de processamento mais curtos.
  • Maior suavidade, resultando numa melhor qualidade de superfície e proteção da ferramenta, do fuso e da máquina.
  • Com furos roscados para equilibrar com parafusos.
  • Com furos Cool Jet bloqueáveis.
  • Com parafuso de ajuste de comprimento (curso de 10 mm).

Vantagem:

Para fixar ferramentas com tolerância da haste cilíndrica h6 com retificação Safe-Lock. Adequado para todos os tipos de aparelhos de contração, por exemplo, aparelhos indutivos, de contacto e termorretráteis.

Acessórios especiais:

Fresa com retificação Safe-Lock ver fresa de metal duro.
Pinos de aperto (AB) n.º 308600308800, chaves de aperto AB n.º 308820308835. Aparelhos de contração, acessórios n.º 354210354450, conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Nota:

Outros mandris de encaixe por contração com Safe-Lock a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta