{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
Alojamento | SK 50 curto | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Proteção contra extração da ferramenta | Safe-Lock h6 | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
profundidade de fixação máxima LE | 42 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 302307 10 | |
EAN/GTIN | 4034221077219 | |
Número do fabricante | 50.440.10.37 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de contração Power Shrink Chuck com Safe-Lock 10
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
667,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
131,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 50 curto | SK 40 extracorto |
⌀ exterior D | 55 mm | 33 mm |
Forma | ADB | ADB |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | se puede cerrar |
⌀ de fixação D1 | 10 mm | 10 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de produto | Mandril de contração | Cono de contracción térmica |