{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 32 mm | |
Alojamento | SK 40 ultracurto | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Proteção contra extração da ferramenta | Safe-Lock h6 | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45,5 mm | |
profundidade de fixação máxima LE | 58 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 302303 32 | |
EAN/GTIN | 4034221075758 | |
Número do fabricante | 40.445.32.37 |