{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | SK 40 extracorto | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Proteção contra extração da ferramenta | Safe-Lock h6 | |
Projeção medida A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ D2 | 26,5 mm | |
profundidade de fixação máxima LE | 47 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 302303 12 | |
EAN/GTIN | 4034221062673 | |
Número do fabricante | 40.445.12.37 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de contração Power Shrink Chuck com Safe-Lock 12
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
330,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
131,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 26,5 mm | 26 mm |
Alojamento | SK 40 extracorto | SK 40 ultracurto |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Concentricidade | 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica | Mandril de contração |