Manga redutora fendida com refrigeração 5

N.º do artigo: 302155 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 5 mm
⌀ D 20 mm
Concentricidade do sistema 5 µm
Tipo de produto Bucha redutora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302155 5
EAN/GTIN 4045197732651
Número do fabricante 302155 5

Descrição

Ejecución:

Com ranhuras para canais de refrigeração.

Aplicación:

  • Para perfuração, mandrilagem, fresagem e retificação de ferramentas.
  • Flexibilidade máxima através da redução do diâmetro de fixação.
  • O binário mais alto garante um maior volume de corte em comparação com a fixação direta.
  • Precisão de escoamento ± 5 µm (precisão do sistema a 3×D).
  • Precisão de concentricidade ± 2 µm (para bucha redutora).
  • Pode ser usado em todos os mandris de expansão hidráulica disponíveis no mercado.

Idóneo para:

Mandril de expansão hidráulico com ⌀ de aperto 20 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Manga redutora fendida com refrigeração 5

Manga redutora fendida com refrigeração 5

sob pedido
Em stock
1 peças em stock
106,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
117,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ D 20 mm 12 mm
Comprimento total L 47 mm
Concentricidade do sistema 5 µm 5 µm
⌀ de fixação D1 5 mm 5 mm
Tipo de produto Bucha redutora Bucha redutora

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta